UNI Tower stationär U-form M

Art-nr: 955460 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 37

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Höjdinställning i raster 37
Serie Tower
höjd 1 920 mm
Bredd 720 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 540 mm
effektivt djup 510 mm
lyftförmåga 150 kg
vikt 85 kg
Produktslag Torn av perforerad plåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955460 M
EAN/GTIN 4062406584665
Tillverkarens nummer 955460 M

Benämning

Utförande:

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.
På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring.
U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474955499.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen