{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Höjdinställning i raster | 37 | |
Serie | Tower | |
höjd | 2 290 mm | |
Bredd | 720 mm | |
Djup | 750 mm | |
invändig bredd | 540 mm | |
effektivt djup | 510 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 150 kg | |
vikt | 105 kg | |
Produktslag | Torn av perforerad plåt |
Artikelnummer | 955465 M | |
EAN/GTIN | 4062406586218 | |
Tillverkarens nummer | 955465 M |