Hylsnyckelsortiment 1/2 tum 30

Art-nr: 953747 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 30
antal verktyg 30
Utförande med hylsnyckel
vikt 3,891 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953747 30
EAN/GTIN 4062406157234
Tillverkarens nummer 953747 30

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953747: 1 st.
GARANT sexkanthylsa nr 642325 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 643229 storlek 4; 5; 6; 8; 10, 12; 14: 1 st vard.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 st.
GARANT förlängning, nr 641029 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.
GARANT T-handtag nr 641329 storlek 295: 1 st.
GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen