easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm 8X10/1

Art-nr: 951251 8X10/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
835 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951251 8X10/1
EAN/GTIN 4062406151669
Tillverkarens nummer 951251 8X10/1

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen