easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm 4X4/4

Art-nr: 951251 4X4/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 389 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 100 mm
Djup 100 mm
bredd i G 4
djup i G 4
Antal fack i låda 4
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951251 4X4/4
EAN/GTIN 4062406193201
Tillverkarens nummer 951251 4X4/4

Benämning

Utförande:

Med 2 fasta skiljeväggar som ger 4 fack i boxen.

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen