easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm 4X16/1

Art-nr.: 951251 4X16/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
632 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 100 mm
Djup 400 mm
bredd i G 4
djup i G 16
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951251 4X16/1
EAN/GTIN 4062406151577
Tillverkarens nummer 951251 4X16/1

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen