LED-belysningsenhet med strömbrytare 2000

Art-nr.: 928602 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Serie Workstation
Längd 1 920 mm
Djup 120 mm
armaturens längd 1 110 mm
armaturens djup 30 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
effektförbrukning 36 W
Strömbrytare Ja
ljusflöde 2 520 lm
färgtemperatur 4 000 K
antal strömbrytare 1
Passar för typ 2000
LED-teknik Ja
Bländ- och flimmerfri Ja
vikt 6 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Påbyggnadslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928602 2000
EAN/GTIN 4062406117498
Tillverkarens nummer 928602 2000

Benämning

Utförande:

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.
Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.
LED-belysningsarmatur med silverfärgad kåpa av stålplåt och täckplåt av PMMA.

Passar till:

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

Lackering:

Stomme silver motsvarande RAL 9006.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen