Multifix-behållare 2000/13

Art-nr: 928235 2000/13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) /antal lådor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
Multifixutförande med öppen förvaringslåda
Längd 2 000 mm
Bredd 1 940 mm
invändig bredd 1 934 mm
inbyggnadshöjd 130 mm
Lutningsvinkel 0 grad; 20 grad; 30 grad
Antal lådor 13
Behållare typ SB4
Färg öppen förvaringslåda blå
lyftförmåga 50 kg
vikt 6,8 kg
Produktslag Lådlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928235 2000/13
EAN/GTIN 4062406113865
Tillverkarens nummer 928235 2000/13

Benämning

Utförande:

Multifix-skena i aluminium enligt beskrivning under nr 928201. Olika lådstorlekar kan monteras på en och samma Multifix-skena. Bärförmåga fördelad över längden 50kg.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen