Öppen låda av PE lösa SB4

Art-nr: 963321 SB4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 910 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ SB4
rymd: 2,8 l
höjd 130 mm
Bredd 150 mm
Djup 230 mm
bredd invändigt 126 mm
djup invändigt 190 mm
Material polyeten
Färg blå
förberedd för lock Ja
Förberedd för EAN Code på baksidan Nej
förberedd för fönster Ja
förberedd för fönster som förvaringsdelare Nej
Stapelbar Ja
Märkningsmöjlighet med hjälp av textremsor
Låsning i lådor Nej
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963321 SB4
EAN/GTIN 4009292800721
Tillverkarens nummer 19100424 SB 4 BLAU

Benämning

Passar till:

Lådlister nr 914920928235, Multifix 928201 (dock inte storlek SB2 och SB3Z), för montagevagn nr 918583 storlek TB3, för hållartavlor nr 940705 storlek S i kombination med systemskåp och för hyllskåp / vägghängda skåp nr 944003 − 944039 och nr 943901 till 943907. Dessutom kan man med hjälp av lådhållare nr 955810 strl. 100 hänga upp små öppna förvaringslådor nr 963321 strl. SB6 och SB5 var för sig på perforerade paneler.

Anmärkning:

Öppna förvaringslådor levereras separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen