{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifixutförande | med öppen förvaringslåda | |
Längd | 1 500 mm | |
Bredd | 1 440 mm | |
invändig bredd | 1 440 mm | |
inbyggnadshöjd | 100 mm | |
Lutningsvinkel | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
Antal lådor | 14 | |
Behållare typ | SB5 | |
Färg öppen förvaringslåda | röd | |
lyftförmåga | 50 kg | |
vikt | 5,2 kg | |
Produktslag | Lådlist |
Artikelnummer | 928235 1500/14 | |
EAN/GTIN | 4062406113858 | |
Tillverkarens nummer | 928235 1500/14 |