{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Längd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 940 mm | |
invändig bredd | 1 934 mm | |
inbyggnadshöjd | 90 mm | |
öppen förvaringslåda, höjd | 65 mm | |
Öppen förvaringslåda, bredd | 130 mm | |
öppen förvaringslåda, djup | 100 mm | |
Lutningsvinkel | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
Antal lådor | 14 | |
Behållare typ | AA1 | |
Färg öppen förvaringslåda | antracit | |
Passar för typ | AA1 | |
lyftförmåga | 50 kg | |
vikt | 6,8 kg | |
Produktslag | Lådlist |
Artikelnummer | 928230 2000/AA1 | |
EAN/GTIN | 4062406113704 | |
Tillverkarens nummer | 928230 2000/AA1 |