Hurts 16G med dörr med högererstopp / utdragslådor 900/3

Art-nr: 927305 900/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Höjd / Antal utdragslådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 900 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
invändig bredd 350 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 100 mm
lådornas effektiva bredd 300 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 12
lådornas effektiva djup i G 20
effektiv höjd för lådor 250 mm
dörrhöjd 525 mm
dörrens effektiva höjd 525 mm
Dörrstopp Höger
Antal lådor 3
Antal dörrar 1
vikt 50,7 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927305 900/3
EAN/GTIN 4062406108342
Tillverkarens nummer 927305 900/3

Benämning

Utförande:

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.
Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100
Dörrhöjd mm: 525
antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen