Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 12×20G, Typ: 75/1

Art-nr.: 950270 75/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 12×20
höjd 50 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 12
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 300 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 0,514 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950270 75/1
EAN/GTIN 4062406152468
Tillverkarens nummer 950270 75/1

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 12×20G.

Passar till:

Utdragslådor 12×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 75
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 2 st storlek 75
Insticksskiljevägg nr 951741: 6 st storlek 75

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen