Verkstadstillbehör sortiment, Antal verktyg: 26

Art-nr.: 954785 26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×20
Bredd 150 mm
Djup 500 mm
bredd i G 6
djup i G 20
Antal verktyg 26
Utförande med verktygssortiment
vikt 0,727 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954785 26
EAN/GTIN 2050002004412

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954785: 1 st.
HOLEX vinkelskruvdragarsats för Torx® nr 624921 storlek 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 st.
HOLEX Insexnyckelsats nr 627225 storlek 9: 1 st.
HOLEX urmakarskruvdragare för spår nr 669005 storlek 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: 1 st vard.
HOLEX urmakarskruvdragare för Phillips nr 669015 storlek 0; 1: 1 st vard.
GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951211 storlek 3×3/1: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen