Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad 12X20

Art-nr: 951885 12X20
Ange pris 5 st. (SEK 67,42 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dimension i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Halkskydd Exact sats med 5 500 x 300 mm
    Utförande Tillskärning
    Bredd 300 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 12
    djup i G 20
    Tjocklek 2 – 3 mm
    passande till utdragslådor i G 12×20G
    Produktslag Halkskyddsmatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 951885 12X20
    EAN/GTIN 4063104000495
    Tillverkarens nummer 80600539

    Benämning

    Utförande:

    Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

    Användningsdata:

    För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

    Norm:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

    Anmärkning:

    Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen