Hurts 16G med utdragslådor 800/7

Art-nr: 927300 800/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Höjd / Antal utdragslådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Lådornas effektiva yta i G 12×20
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 800 mm
    Bredd 400 mm
    Djup 650 mm
    effektiv höjd 700 mm
    invändig bredd 350 mm
    Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm
    lådornas effektiva bredd 300 mm
    lådornas effektiva djup 500 mm
    lådornas effektiva bredd i G 12
    lådornas effektiva djup i G 20
    effektiv höjd för lådor 700 mm
    Antal lådor 7
    Antal utdragshyllor 0
    Antal dörrar 0
    vikt 71,4 kg
    Produktslag Arbetsbänkstomme

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 927300 800/7
    EAN/GTIN 4062406108182
    Tillverkarens nummer 927300 800/7

    Benämning

    Utförande:

    Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

    Beläggning:

    Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

    Lackering:

    Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen