Bakvägg/avläggsskiva en del 1500 mm

Art-nr: 927140 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 400 mm
Djup 300 mm
bärförmåga per ytenhet 100 kg
Hylla utförande Multifunktion
vikt 5,1 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927140 1500
EAN/GTIN 4062406107895
Tillverkarens nummer 927140 1500

Benämning

Utförande:

Bakvägg eller avläggsskiva med kant av stålplåt. För montering mellan två stödben. Montering som bakvägg ger insynsskydd och extra stabilisering. Den angivna bärförmågan per ytenhet avser montering som avläggsskiva.

Passar till:

Stödben nr 927000.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Om man vill kunna utnyttja arbetsbänkens hela djup som underlägg måste man montera den tvådelade avläggsskivan. Om man monterar avläggsskivan utan fondvägg måste man dessutom installera skarvplåtar nr 927122. Om monteringen är tänkt som fondvägg behöver man inte använda skarvplåtar.
Inte lämplig för ready to go-arbetsbänkar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen