Stödben 750 mm

Art-nr: 927000 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
199 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 750 mm
Bredd 50 mm
Djup 700 mm
passar till skivdjup 750 mm
vikt 6,5 kg
Produktslag Stödben

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927000 750
EAN/GTIN 4062406107611
Tillverkarens nummer 927000 750

Benämning

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.
Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen