Skarvplåt 1

Art-nr: 927122 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 298 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 180 mm
    Bredd 205 mm
    Djup 40 mm
    vikt 1,1 kg
    Produktslag Skarvplåt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 927122 1
    EAN/GTIN 4062406120924
    Tillverkarens nummer 927122 1

    Benämning

    Utförande:

    Knutplåt av kantfalsad stålplåt. För förstyvning av arbetsbänken.

    Användningsdata:

    För extra stabilisering av stödbenen.

    Leveransinnehåll:

    Skarvplåtar, passar parvis för ett stödben nr 927000. Inklusive skruvar för fastsättning på stödben och arbetsskiva.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    På stödbenen finns redan fästhålen för knutplåtarna.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen