{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 650 mm | |
Bredd | 50 mm | |
Djup | 700 mm | |
passar till skivdjup | 750 mm | |
vikt | 5,7 kg | |
Produktslag | Stödben |
Artikelnummer | 927000 650 | |
EAN/GTIN | 4062406107284 |