Arbetsbänk, öppen till vänster. till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk 1500/DE mm

Art-nr: 921407 1500/DE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1500/DE
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 850-1050
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • Utförande höjdinställning: elektrisk

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Höjdjustering arbetsplats 850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 20
Serie Ready-to-go
höjdinställningsområde 850 mm - 1 050 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 300 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 525 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Princip för höjdjustering elektrisk
Steglös höjdinställning Ja
Kontakttyp ingång F
Anslutningsspänning 250 V
märkspänning 250 V
lyfthastighet 9 mm/s
maximal lyftkraft 6 000 N
Antal lådor 4
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
vikt 137,4 kg
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 921407 1500/DE
EAN/GTIN 4062406086497
Tillverkarens nummer 921407 1500/DE

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.
Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.
Indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Från samma serie "Ready-to-go" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen