Arbetsbänk, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva 2000 mm

Art-nr.: 921201 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
2000
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 900 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 525 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 9
vikt 202,4 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 921201 2000
EAN/GTIN 4062406086411
Tillverkarens nummer 921201 2000

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.
Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 125, 125, 125
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Ready-to-go" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen