U-ringnyckelsats 20

Art-nr: 952505 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
    minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
    Bredd 250 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 10
    djup i G 20
    Antal verktyg 20
    Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
    vikt 2,587 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 952505 20
    EAN/GTIN 4062406153069
    Tillverkarens nummer 952505 20

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952505: 1 st.
    HOLEX U-ringnyckel nr 613950 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 st vard.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen