Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×20G, Typ: 100/1

Art-nr.: 950320 100/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: Klämhållare

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G Klämhållare
höjd 75 mm
passar till lådor med fronthöjd 100 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,06 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950320 100/1
EAN/GTIN 4062406216436
Tillverkarens nummer 950320 100/1

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 100
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 3 st storlek 100
Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 8 st storlek 100

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen