Gallervagn 1553

Art-nr: 919877 1553
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 1553
    höjd 990 mm
    Bredd 1 380 mm
    Djup 809 mm
    lastplanens bredd 1 200 mm
    lastplanets djup 800 mm
    lastplanets höjd 270 mm
    antal fasta hjul utan broms 2
    antal svängbara hjul med broms 2
    ⌀ hjul 200 mm
    maximal bärförmåga 600 kg
    Material hjul TPE
    vikt 53 kg
    Produktslag Gallervagn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 919877 1553
    EAN/GTIN 4017976015538
    Tillverkarens nummer 1553

    Benämning

    Utförande:

    Gallervagn med en avtagbar långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackering:

    Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen