Gallervagn 1551

Art-nr: 919877 1551
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1551
höjd 990 mm
Bredd 1 180 mm
Djup 609 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
lastplanets höjd 270 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
maximal bärförmåga 600 kg
Material hjul TPE
vikt 40 kg
Produktslag Gallervagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919877 1551
EAN/GTIN 4017976015514
Tillverkarens nummer 1551

Benämning

Utförande:

Gallervagn med en avtagbar långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen