Dokumentportfölj blå med flikar Sats med 50 delar A4/1

Art-nr.: 974710 A4/1
Ange pris 50 st. (SEK 64,79 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 281 mm
Bredd 311 mm
vikt per styck 44 g
Produktslag Dokumentportfölj

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974710 A4/1
EAN/GTIN 4005546109107
Tillverkarens nummer 1751

Benämning

Utförande:

Av slitstark polypropen med pilformade fästflikar och klämslitsar. Inklusive damm- och regnskyddsklaff för utomhusanvändning. Enkel och snabb fastsättning möjlig. För att byta ut information behöver inte väskan tas bort, därmed möjliggörs snabbt byte av insticksskyltarna. Scanningsbar och permanent.
Färg: blå folie på baksidan och transparent folie på framsidan.

Beskrivning:

Tvärformat A4.

Användningsdata:

Extremt bra fasthållning på rörliga transportbehållare och gallerboxar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen