Gallervagn 1550

Art-nr: 919877 1550
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 1550
    höjd 948 mm
    Bredd 1 030 mm
    Djup 509 mm
    lastplanens bredd 850 mm
    lastplanets djup 500 mm
    lastplanets höjd 228 mm
    antal fasta hjul utan broms 2
    antal svängbara hjul med broms 2
    ⌀ hjul 160 mm
    maximal bärförmåga 500 kg
    Material hjul TPE
    vikt 35 kg
    Produktslag Gallervagn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 919877 1550
    EAN/GTIN 4017976015507
    Tillverkarens nummer 1550

    Benämning

    Utförande:

    Gallervagn med en avtagbar långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackering:

    Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen