SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser 80G mm

Art-nr: 752800 80G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Serie SIMPLEX skonhammare
huvudlängd med slag 165 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 80 mm
skaftlängd 400 mm
totallängd 490 mm
vikt 2,87 kg
Material hus Gjutstål
Material insats Gummiblandning, medelhård
Material skaft Trä
Färg svart
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 752800 80G
EAN/GTIN 4030618300083
Tillverkarens nummer 3002.080

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser  80G mm

SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser 80G mm

på begäran
I lager
91 styck i lager
909,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 420,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
979,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färg svart natur svart
totallängd 490 500 500
huvudlängd med slag 165 175 175
arbetsytans ⌀ på slagen 80 80 80
skaftlängd 400 400 400
Material hus Gjutstål
Produktslag Hammare Hammare Hammare

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen