{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvudlängd med slag | 175 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 80 mm | |
skaftlängd | 400 mm | |
totallängd | 500 mm | |
vikt utan slag | 1 895 g | |
Färg | natur | |
Studsfri | Ja | |
Insatser kan kombineras | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 752520 80G | |
EAN/GTIN | 4045197978073 | |
Tillverkarens nummer | 752520 80G |