{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvudlängd med slag | 92 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 30 mm | |
skaftlängd | 260 mm | |
totallängd | 300 mm | |
vikt utan slag | 228 g | |
Färg | natur | |
Studsfri | Ja | |
Insatser kan kombineras | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 752520 30G | |
EAN/GTIN | 4045197978035 | |
Tillverkarens nummer | 752520 30G | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |