SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser 40A mm

Art-nr: 752800 40A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Serie SIMPLEX skonhammare
huvudlängd med slag 110 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 40 mm
skaftlängd 280 mm
totallängd 330 mm
vikt 0,405 kg
Material hus Aluminium
Material insats Gummiblandning, medelhård
Material skaft Trä
Färg svart
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 752800 40A
EAN/GTIN 4030618300373
Tillverkarens nummer 3102.040

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.
I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen