{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för kabel-⌀ | 60 mm | |
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 600 mm2 | |
totallängd | 320 mm | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | |
Material | Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
Klämskydd | ja | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 731100 60 | |
EAN/GTIN | 4003773075172 | |
Tillverkarens nummer | 95 32 320 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-⌀: 60mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 364,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
1 891,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
3 213,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel |
för kabel-⌀ | 60 mm | 32 mm | 54 mm |
totallängd | 320 mm | 250 mm | 310 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | ergonomiska plasthandtag med halkskydd | ergonomiska plasthandtag med halkskydd |
Klämskydd | ja | ||
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 600 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Produktslag | Sax | Sax | Sax |