{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för kabel-⌀ | 54 mm | |
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 480 mm2 | |
totallängd | 310 mm | |
Handtag | ergonomiska plasthandtag med halkskydd | |
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 731071 54 | |
EAN/GTIN | 4045197891211 | |
Tillverkarens nummer | 731071 54 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-⌀: 54mm
på begäran
I lager
109 styck i lager
3 213,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
1 891,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel |
för kabel-⌀ | 54 mm | 32 mm |
totallängd | 310 mm | 250 mm |
Handtag | ergonomiska plasthandtag med halkskydd | ergonomiska plasthandtag med halkskydd |
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 480 mm2 | 240 mm2 |
Produktslag | Sax | Sax |