• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-⌀: 32mm

Art-nr.: 731071 32
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för kabel-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för kabel-⌀ 32 mm
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till 240 mm2
totallängd 250 mm
Handtag ergonomiska plasthandtag med halkskydd
Användning mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 731071 32
Kopiera
EAN/GTIN 4045197891204
Kopiera
Tillverkarens nummer 731071 32
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.
GARANT-skär och viktiga funktionsdelar extra härdade.

Användningsdata:

För snygg kapning av aluminium- och kopparkablar (även bandkablar), inte lämplig för kablar med tunna band. Använd den inte till ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hård dragna kopparledare.

Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

Anmärkning:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.