{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för kabel-⌀ | 32 mm | |
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 240 mm2 | |
totallängd | 250 mm | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | |
Material | Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
Klämskydd | ja | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 731100 32 | |
EAN/GTIN | 4003773043935 | |
Tillverkarens nummer | 95 31 250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-⌀: 32mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
2 631,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
1 891,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
3 213,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Användning | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel | mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel |
för kabel-⌀ | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
totallängd | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | ergonomiska plasthandtag med halkskydd | ergonomiska plasthandtag med halkskydd |
Klämskydd | ja | ||
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Produktslag | Sax | Sax | Sax |