Sidavbitare polerad 180 mm

Art-nr: 724900 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
154 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 724900 180
EAN/GTIN 4003773218074
Tillverkarens nummer 70 01 180

Benämning

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.