{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724900 160 | |
EAN/GTIN | 4003773213420 | |
Tillverkarens nummer | 70 01 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sidavbitare polerad 160 mm
på begäran
I lager
911 styck i lager
218,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
748 styck i lager
238,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 492 styck i lager
132,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | Nej | Nej |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |