{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724900 140 | |
EAN/GTIN | 4003773213413 | |
Tillverkarens nummer | 70 01 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sidavbitare polerad 140 mm
på begäran
I lager
423 styck i lager
209,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 258 styck i lager
126,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 140 | 140 |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | Nej |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 | 2,8 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |