Sidavbitare polerad 110 mm

Art-nr: 724900 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 110 mm
    klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 2 mm
    klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 1,2 mm
    Norm DIN ISO 5749
    Handtag med plastöverdrag
    Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
    Material Kromvanadinstål
    Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
    Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
    med inkopplingsbar returfjäder Nej
    Produktslag Skärande tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 724900 110
    EAN/GTIN 4003773014324
    Tillverkarens nummer 70 01 110

    Benämning

    Utförande:

    Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
    Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

    Norm:

    DIN ISO 5749

    Material:

    Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen