Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 150mm

Art-nr.: 705800 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
964 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cobra
totallängd 150 mm
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
spännvidd för sexkant 30 mm
gripvidd för rör 1,1/4 tum
antal spärrlägen för fininställning 11
Norm DIN ISO 8976
Handtag Krysspräglad
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Snabbinställning Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705800 150
EAN/GTIN 4003773060116
Tillverkarens nummer 87 01 150

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.
Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.
Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen