Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad 400 mm

Art-nr: 705800 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
474 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Cobra
totallängd 400 mm
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
spännvidd för sexkant 95 mm
gripvidd för rör 3,1/2 tum
antal spärrlägen för fininställning 27
Norm DIN ISO 8976
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Snabbinställning Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705800 400
EAN/GTIN 4003773005636
Tillverkarens nummer 87 01 400

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.
Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.
Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen