{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cobra | |
totallängd | 100 mm | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
spännvidd för sexkant | 28 mm | |
gripvidd för rör | 1 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 11 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | Krysspräglad | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Snabbinställning | Nej | |
Automatisk fastspänning | Ja | |
Klämskydd | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 705800 100 | |
EAN/GTIN | 4003773085836 | |
Tillverkarens nummer | 87 00 100 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |