{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Cobra | |
totallängd | 180 mm | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 18 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | Krysspräglad | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Snabbinställning | Nej | |
Automatisk fastspänning | Ja | |
Klämskydd | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 705800 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022015 | |
Tillverkarens nummer | 87 01 180 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad 180 mm
på begäran
I lager
1 592 styck i lager
318,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
693 styck i lager
285,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
antal spärrlägen för fininställning | 18 | 19 |
totallängd | 180 | 180 |
Klämskydd | Ja | Ja |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | manganfosfaterad, polerade käftar |
Snabbinställning | Nej | Ja |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
gripvidd för rör | 1,1/2 | 1.1/2 |