{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 702995 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887337 | |
Tillverkarens nummer | 702995 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor 200 mm
på begäran
I lager
269 styck i lager
185,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
331,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
559 styck i lager
158,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 475 styck i lager
239,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | blank | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |