{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
elektrostatisk egenskap | VDE 1000 V | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701852 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887498 | |
Tillverkarens nummer | 701852 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vanadin-kombinationstång VDE-isolerad 200 mm
på begäran
I lager
1 491 styck i lager
241,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
334,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
elektrostatisk egenskap | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
gnistfri | Nej | Nej |
totallängd | 200 | 200 |
Yta | blank | förkromad |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 | 2,5 |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 | 2 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |