Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 TX15

Art-nr: 675340 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 457 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/1 TORX®
Torx®-profil TX15/200
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675340 TX15
EAN/GTIN 4013288030337
Tillverkarens nummer 05066486001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen