Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 TX25

Art-nr: 675340 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
2 574 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 867/1 TORX®
    Torx®-profil TX25
    totallängd 25 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 675340 TX25
    EAN/GTIN 4013288030351
    Tillverkarens nummer 05066488001

    Benämning

    Utförande:

    För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
    Standardutförande, seghård.

    Användningsdata:

    För skruvar med Torx®-profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Kromvanadin-speciallegering, seghård.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen