Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 TX30

Art-nr: 675340 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
4 261 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/1 TORX®
Torx®-profil TX30
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675340 TX30
EAN/GTIN 4013288030375
Tillverkarens nummer 05066490001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen