Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 28 delar, Typ: P

Art-nr.: 630295 P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 5-13
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8100 SA 7
Antal delar 28
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 5-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-6 mm
förpackning Textilväska, kardborrlås
Längd 204 mm
Bredd 91 mm
höjd 51 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630295 P
EAN/GTIN 4013288173898
Tillverkarens nummer 05004017001

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 − M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M8.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 − M6 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M6.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Innehåll:

Stl S - Med omställbart spärrhuvud nr 632295.
Stl P - Med förskjutbar fyrkant nr 632290.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st strl 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits C 6,3, för invändig sexkant: 4 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, för Pozidriv: 2 st nr 675320 storlek 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 6 st nr 675340 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 150 mm
förlängning Wobbel: 1 st 56 mm
anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st fyrkantinsats 1/4 tum - bitsfäste 1/4 tum
spärrskaft (storlek S): 1 st nr 632295
vändbart spärrskaft (storlek P): 1 st nr 632290
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen